Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM DIP-Schalter Vertieftes Betätigungselement, Schieber 2-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Phosphorbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772283
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKD0203000
EAN/GTIN:
     5059041603478
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Positionenanzahl = 2
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Phosphorbronze (beweglicher Kontakt)
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

DIP-Schalter Apem – Serie IKD. Der Flache DIP-Schalter IKD wurde für einen zuverlässigen Betrieb mit Einrasten entwickelt Verfügbar 1 bis 12-polig, SMD-Montage oder Montage in der Durchgangsbohrung. Selbstreinigende Wischkontakte Vergoldete Anschlüsse SMD-Anschlusspins oder J-Bogen Prozess kompatibel mit IP-Reflow- und Schwalllöten
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze (beweglicher Kontakt)
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dil-fix-schaltelement 12-pol, 8772283, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKD0203000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.