| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8772324 Herst.-Nr.: IKD0204000 EAN/GTIN: 5059041099820 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Montageart = SMD Kontaktmaterial = Phosphorbronze (beweglicher Kontakt) Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Vertieftes Betätigungselement, Schieber Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C Nennspannung = 24 V dc, 50V dc Durchschlagsfestigkeit = 500V ac
DIP-Schalter Apem – Serie IKD. Der Flache DIP-Schalter IKD wurde für einen zuverlässigen Betrieb mit Einrasten entwickelt Verfügbar 1 bis 12-polig, SMD-Montage oder Montage in der Durchgangsbohrung. Selbstreinigende Wischkontakte Vergoldete Anschlüsse SMD-Anschlusspins oder J-Bogen Prozess kompatibel mit IP-Reflow- und Schwalllöten Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Montageart: | SMD | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze (beweglicher Kontakt) | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Vertieftes Betätigungselement, Schieber | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +85°C | Nennspannung: | 24 V dc, 50V dc | Durchschlagsfestigkeit: | 500V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dil-fix-schaltelement 12-pol, 8772324, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKD0204000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |