Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PCB-Montage SIL-Schalter Gleiter 6-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter 10 mA @ 5 V dc (schaltend), 100 mA @ 50 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772380
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     SIP-06TV
EAN/GTIN:
     5059041099837
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 6
Montageart = PCB-Montage
Kontaktanordnung = 1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäuseform = SIP
Betätigertyp = Gleiter
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Nennspannung = 5 V dc, 50V dc

APEM Serie SIP, gerade, einfach, Inline. Betätigungskraft: 800 gf Auslegung nicht schaltend: 100 mA, 50 V dc Schaltleistung: 10 mA, 5 V dc RoHS und bleifrei lötbar
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktanordnung:
1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäuseform:
SIP
Betätigertyp:
Gleiter
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Nennspannung:
5 V dc, 50V dc
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SIL-Schalter, SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, Schiebeschalter, apem codierschalter, codierschalter, schiebeschalter 1-polig, 8772380, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, SIP06TV, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,85654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,58014*
€ 44,72037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,26008*
€ 44,3395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,99006*
€ 40,44817
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,29018*
€ 38,42531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,16022*
€ 37,08066
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,85008*
€ 35,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,58002*
€ 32,82022
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 26,32006*
€ 31,32087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27004*
€ 26,50135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.