Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 220V ac, 85 → 170m³/h, 80mm x 150mm x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 220V ac, 85 → 170m³/h, 80mm x 150mm x 240mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8772466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8772466
EAN/GTIN:
     5056112233275
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Tischgehäuse
Versorgungsspannung = 220V ac
Offset Spannung = 3 → 25V
Luftdurchsatz = 85 → 170m³/h
Lüfteranzahl = 1mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

RS Pro 220 V AC 1 Lüfter Tisch-Ionisator TopDieser Tischionisator für Lüfter kann eine Werkbank oder Oberfläche neutralisieren, um das Risiko einer Beschädigung empfindlicher elektronischer Bauteile durch elektrostatische Entladung zu beseitigen. Der kompakte Ionisator, der in der Regel an einem Ende einer Werkbank platziert wird, verwendet Gleichstrommonisierung mit konstantem Zustand. Dies bedeutet, dass er einen niedrigeren Betriebsstrom verwendet, um Ionen effizient zu erzeugen, was ihn zu einer guten Option für Reinräume macht. Er neutralisiert eine 1000-V-Ladung bis 100 V in weniger als 1,5 Sekunden in einem Abstand von 30 cm. Das abgedichtete Durchtunnel-Luftstromdesign sorgt für einen konstanten Fluss über den Arbeitsplatz. Der Ionisator wird mit einem Emitter-Punktreinigerpaket und einem Kalibrierungszertifikat geliefert. Netzkabel können separat erworben werden. Als Teil der RS Pro Serie wurde der Ionisator streng geprüft, sodass Sie sich auf seine Qualität und Leistung verlassen können. Ionisatoren dieser Art werden häufig in Elektronikmontagewerkstätten eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Ionisator Top • Neutralisiert Objekte, die nicht geerdet werden können • Variable Lüfterdrehzahl • Selbstausgleichende Ionisierung • Höhe: 240 mm • Breite: 150 mm • Tiefe von 80 mm • Flächendeckung von 400 mm x 910 mm • faster Neutralisierungszeiten. • Luftvolumen von 50 bis 100 CFM (Kubikfuß pro Minute) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Tischgehäuse
Versorgungsspannung:
220V ac
Offset Spannung:
3 → 25V
Luftdurchsatz:
85 → 170m³/h
Lüfteranzahl:
1mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Ionisierer, Tischgehäuse, axiallüfter 220vac, tischgehäuse, axialgebläse ac, 8772466, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, RS PRO, VER29412, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,43*
€ 1.295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,65*
€ 1.277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,44*
€ 1.210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,80*
€ 1.120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,04*
€ 1.071,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
IZS30-M2
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.