Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8774835
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
21348485383050
EAN/GTIN:
5059039138562
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2134
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Graum
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +80°C
IEC 61076-2-101. A-codierte M12-Stecker-auf-Buchse-Kabelsätze. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden Kabelsteckverbindern auf gerade oder abgewinkelte Buchsen in M12-Format mit einer A-Codierung bei 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Ausführungen. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für Anwendungen in der Datenvernetzung, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet (abhängig von Anzahl der Pole) in vielen Branchen. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 5, und 10 Metern mit grauem PVC-Mantel oder schwarzem PUR-Kabel geliefert und haben nur einem Ende einen geraden M12-Kabelsteckverbinder und am anderen einen geraden oder abgewinkelten M12-Buchsensteckverbinder. Merkmale. • Wahlweise erhältlich in Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Varianten • Kabelsätze in den Längen 1, 5 und 10 Meter • Ungeschirmt • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
2134
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Graum
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+80°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
CANopen Buskabel
,
CANopen Kabel
,
CANopen Leitung
,
CANopen Steckverbinder
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
sensorkabel 5m
,
8774835
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
HARTING
,
21348485383050
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 16,68*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 20,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 23,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING 2103 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 500mm
Harting
21033176305
ab € 6,14*
Zubehör
Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1m
Harting
21348400383010
ab € 5,58*
Zubehör
Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m
Harting
21348400383050
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen