Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellor Electric DC Bürstenmotor bis 0,046 Nm, 24 V dc / 13,6 W, Wellen-Ø 5mm, 44.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mellor Electric DC Bürstenmotor bis 0,046 Nm, 24 V dc / 13,6 W, Wellen-Ø 5mm, 44.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8776269
Hersteller:
     Mellor Electric
Herst.-Nr.:
     DC1024
EAN/GTIN:
     5060641273640
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 13,6 W
Abtriebsdrehzahl = 2840 U/min
Schaftdurchmesser = 5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,046 Nm
Abmessungen = Ø 44,5 x 85,75 mm
Nennstrom = 220 mA
Breite = 44.5mm
Tiefe = 85.75mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Mellor Electrics - RS-Motoren der DC-Serie. RS-Serie von Dauermagnet-Gleichstrom-Feldmotoren mit Kohlebürsten. Diese effizienten, qualitativ hochwertigen Motoren sind für den Dauerbetrieb geeignet und sind eigenständig oder mit einer Vielzahl von Getrieben ausgestattet lieferbar. Kohlebürsten Gehärtete Stahlwelle Auf Lebensdauer geschmierte gesinterte Lager Lebensdauer von bis zu 3000 Stunden - je nach Verwendung Anschluss an Lötösen Ausgestattet mit interner Unterdrückung zur Erfüllung von EMV-Richtlinien
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
13,6 W
Abtriebsdrehzahl:
2840 U/min
Schaftdurchmesser:
5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,046 Nm
Abmessungen:
Ø 44,5 x 85,75 mm
Nennstrom:
220 mA
Breite:
44.5mm
Tiefe:
85.75mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8776269, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Mellor Electric, DC1024, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.