Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
>
Artikel
RS PRO Lagerbehälter Weiß Polypropylen, 345mm x 400mm x 635mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8776821
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8776821
EAN/GTIN:
5056112234647
Suchbegriffe:
8776821
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerungssystem
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 345mm
Gesamtbreite = 400mm
Gesamttiefe = 635mm
Farbe = Weiß
RS Pro Multifunktions-Aufbewahrungsbehälter Diese langlebigen 50-Liter-Kunststoffbehälter unserer bewährten und äußerst zuverlässigen Eigenmarke RS Pro Durable sind eine unverzichtbare Aufbewahrungslösung, die zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann. Kunststoffbehälter von RS Pro verfügen über einen aufsteckbaren LID aus Kunststoff für eine luftdichte Abdichtung, um Materialien sicher zu halten. Diese hochwertigen Behälter sind auch stapelbar, mit oder ohne Deckel, sodass Sie Platz sparen und sie ordentlich organisieren können, wenn sie nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus Polypropylen für eine starke und langlebige Aufbewahrungslösung bei gleichzeitig geringem Gewicht und einfacher Reinigung Mit LID-Durable Clip- Halb öffnender LID-Deckel ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Werkzeuge oder Teile, die Sie entfernt halten können Erhältlich in einer Reihe von Farboptionen für Ihre Deckel, wodurch die Dinge durch Farbcodierung Ihrer Behälter leicht erkennbar sind Stapelbar, sodass Sie Platz sparen können Anwendungen: Kunststoffbehälter und -boxen können in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden und sind die perfekte Aufbewahrungslösung. Sie werden häufig in der häuslichen Umgebung zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen verwendet Sie werden jedoch auch in Lagerhäusern, Büros, Werkstätten und vielem mehr eingesetzt. Kunststoffbehälter können auch zur Aufnahme und Lagerung von Flüssigkeiten verwendet werden. Gibt es sie in verschiedenen Größen? Kunststoffbehälter sind in einer Reihe von Größen für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen erhältlich. Größere Behälter können z. B. zur Aufbewahrung größerer Gegenstände oder Großpackungen von Kleidung verwendet werden, während kleinere Aufbewahrungsbehälter zur Aufbewahrung von kleinen Materialien und Wertgegenständen verwendet werden können. Welche Arten von Lagerbehältern gibt es? Lagerbehälter sind in einer Reihe von Materialien erhältlich, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Die gängigsten Typen sind: Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff Mikrowellengeeignet Behälter Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel Runde Kunststoffbehälter Rechteckige Aufbewahrungsbehälter Sind sie stapelbar? Kunststoffbehälter sind meist stapelbar, wenn sie nicht verwendet werden, was ideal ist, wenn der Platz begrenzt ist. Mit der größeren Öffnung an der Vorderseite, auch wenn sie gestapelt ist, können Sie Ihre Produkte sehen und herausnehmen, ohne die Behälter abstapeln zu müssen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerungssystem
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
345mm
Gesamtbreite:
400mm
Gesamttiefe:
635mm
Farbe:
Weiß
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
0521004
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Bins
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,65*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 55,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,76*
€ 322,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,94*
€ 321,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,55*
€ 296,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,92*
€ 283,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,65*
€ 262,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
RS Pro
7716563
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen