Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8777240 Herst.-Nr.: US-235 EAN/GTIN: 5060641241748 |
| |
|
| | |
| Bus-Typ = RS232 Stecker A = USB B Anschluss A Gender = Buchse Stecker B = DB-9 Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 2.0
Brainboxes USB-AdapterDer robuste ultrakleine USB-auf-Seriell-Adapter von Brainboxes ist für jede Umgebung geeignet. Es ist ein USB-Steckverbinder mit hoher Haltekraft für eine unzerbrechliche Verbindung. Es werden Softwaretreiber bereitgestellt, die viele häufige Probleme mit der USB-zu-seriellen Kommunikation beseitigen. Dies bietet Ihnen eine zuverlässige, stabile, native COM-Port-Lösung. Dieser Steckverbinder verfügt über einen Orange farbcodierten Isolator zur Unterscheidung von Standard-USB-Steckverbindern. Der Adapter erfüllt die Schutzart IP50.Eigenschaften und VorteileExtrem klein RS-232-USB-auf-Seriell-Adapter mit 1 Anschluss Datenrate von 300 Baud bis 921.600 Baud Treiber für alle gängigen Betriebssysteme Funktioniert dort, wo viele andere USB-auf-seriell-Geräte es nicht tun Enthält ein 0,5 m langes USB-Verlängerungskabel Kleinster Formfaktor USB auf seriell Weitere Informationen: | | Bus-Typ: | RS232 | Stecker A: | USB B | Anschluss A Gender: | Buchse | Stecker B: | DB-9 | Anschluss B Gender: | Stecker | USB-Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb d sub adapter, 8777240, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Brainboxes, US235, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,49* | € 60,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,68* | € 66,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 51,37* | € 67,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,05* | € 78,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,18* | € 84,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|