Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HG-C Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 100 mm, NPN/PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777391
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100-P
EAN/GTIN:
     5059039479955
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 100 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 5-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Laserlicht
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = 1,5 ms, 5 ms
Betriebstemperatur min. = -10°C
Erfüllte Normen = EMV-Richtlinie, FDA

HG-C – Mikro-Laser-Streckensensoren. Die Mikro-Laser-Streckensensoren der Serie HG-C bieten eine hohe Leistung in einem kleinen, leichten Gehäuse. Dieser Sensor zeigt nicht nur die Messwerte in mm an, sondern gibt auch eine analoge Spannung aus. Die Daten können für verschiedene Berechnungen verwendet oder gespeichert werden, wenn die Ausgabe an eine SPS mit analoger Einheit gesendet wird. Darüber hinaus kann der externe Eingang so konfiguriert werden, dass er eine von vier Funktionen ausführt: Nullpunkteinstellung, Lernen, Laser EIN/AUS oder Trigger-Funktionsauswahl. Drei Messbereiche (100 mm±35, 50 mm±15 und 30 mm±5) Analogausgang: 0–5 V Verringerte Größe auf der Tafel CE-Kennzeichnung Kompakt und leicht Hochpräzise Messungen und ausgezeichnete Linearität Geeignet für viele Anwendungen wie zum Beispiel: Chip-Erkennung, Erkennung von Leiterplattenverzug, Flaschen-/Etikettbeschriftung oder Pillen-/Rohrerkennung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
100 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
5-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Laserlicht
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
1,5 ms, 5 ms
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Erfüllte Normen:
EMV-Richtlinie, FDA
Weitere Suchbegriffe: 8777391, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, HGC1100P, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 399,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,89*
€ 399,66*
Frei Haus
ab € 391,49*
€ 431,34*
€ 6,90*
ab € 385,75*
€ 431,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 448,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,67*
€ 468,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.