Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,03 mm², 32 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.56mm 7/0,008 mm Litzen MIL-W-16878


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-8788187
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2840/7 BK005
EAN/GTIN:
     5059039006342
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,03 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 32 AWG
Aderlitzen = 7/0,008 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 250 Vmm
Betriebstemperatur max. = 200°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Außenmantelmaterial = PTFE
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,03 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
32 AWG
Aderlitzen:
7/0,008 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
250 Vmm
Betriebstemperatur max.:
200°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Außenmantelmaterial:
PTFE
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 32 awg schwarz, litze, awg 32 litze, 8788187, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28407BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,26*
€ 31,33*
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 35,15*
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 40,09*
2 Tage
26
€ 14,99*
ab € 34,95*
€ 46,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,33*
€ 37,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.