| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8796232 Herst.-Nr.: 1216.1003 EAN/GTIN: 4016138124606 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Länge = 45mm Abmessungen = 3 (Dia.) x 45mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 LED im Lieferumfang enthalten = Nein Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 3mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
Vertikale Lichtleiter, 1-reihig – rund. Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm, 3 mm oder 5 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 20 Abschnitten erhältlich. Einige dieser Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Runde Köpfe 1-reihig Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Länge: | 45mm | Abmessungen: | 3 (Dia.) x 45mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | LED im Lieferumfang enthalten: | Nein | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 3mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array, 8796232, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12161003, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |