Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 30 x 13 x 3mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8796260
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1294.1002
EAN/GTIN:
     5059045499572
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkeltmm
Abmessungen = 30 x 13 x 3mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Vertikale Lichtleiter, 1-reihig – rund (Schalter). Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einem einzelnen Hohllichtleiter. Die runden Köpfe sind erhältlich mit 3 mm Durchmesser und parallel zur Platine auf der Frontplatte. Diese Serie wurde für den Einsatz mit bis zu 3 Chipleds mit 0805-Abmessungen oder kleiner entwickelt. Auf diese Weise kann der Benutzer zweifarbige oder dreifarbige Anzeigen herstellen. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Für den Einsatz mit 3 LEDs Runde Köpfe PC klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkeltmm
Abmessungen:
30 x 13 x 3mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led array, 8796260, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12941002, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.