Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 10-fach, Rechteck-Linse Klar 48.72 x 10 x 18.1mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8796469
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1274.1010
EAN/GTIN:
     5059045568315
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 15mm
Abmessungen = 48.72 x 10 x 18.1mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rechteck
Polzahl = 10
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2 x 5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 10

Vertikale Lichtleiter, 1-reihig – rechteckig (Balkenanzeige). Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Diese Lichtleiter sind ideal für den Einsatz in Balkenanzeigen mit mindestens 4 Anzeigen. Die rechteckigen Köpfe sind parallel auf der Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von einstufigen Lichtleitern ist in ein- oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 10 Abschnitten erhältlich. Einige der Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Entwickelt für Balkenanzeige. Rechteckige Köpfe 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
15mm
Abmessungen:
48.72 x 10 x 18.1mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rechteck
Polzahl:
10
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2 x 5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 10
Weitere Suchbegriffe: led array, 8796469, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12741010, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.