Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ICR18650 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samsung ICR18650 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Lötfahnen-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8801551
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ICR18650-26F
EAN/GTIN:
     5060641242219
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Modellnummer = ICR18650
Größe = 18650
Nennspannung = 3.7V
Kapazität = 2.6Ah
Chemie = Lithium-Ion
Anschlusstyp = Fahnen
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

Samsung Li-Ion-Akku
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ICR18650
Größe:
18650
Nennspannung:
3.7V
Kapazität:
2.6Ah
Chemie:
Lithium-Ion
Anschlusstyp:
Fahnen
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku 3,7v 2600mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, 8801551, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, Samsung, ICR1865026F, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8801558
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.