Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Standard-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Standard-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8801558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8801558
EAN/GTIN:
     5056112235545
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Größe = 18650
Nennspannung = 3.7V
Kapazität = 2.6Ah
Chemie = Lithium-Ion
Anschlusstyp = Standard
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

RS Pro 18650 Li-Ion 2,6 Ah Akku mit Leiterplatte. Die RS Pro 18650 Lithiumbatterie hat eine Kapazität von 2,6 Ah (2600 mAh) und wurde für Taschenlampen mit hoher Intensität wie anspruchsvolle LED-Taschenlampen entwickelt. Der Li-Ion-Akku ist PCB-geschützt, 3,7 V Leistung und eine ausgezeichnete Wahl für Geräte mit hoher Stromaufnahme, die viel länger als andere Stromquellen betrieben werden können. Jeder Akku 18650 ist mit einer Leiterplattenfunktion ausgestattet und fungiert als Gehirn des Akkus, das die Ausgabe und Aufnahme der elektrischen Ladung regelt. Durch die Leiterplatte lässt sich der Akku immer sicher verwenden und laden, da sie den Akku abtrennt, falls sich die Spannung unter 2,5 V oder über 4,25 V bewegt. Umfasst Stromkreisschutz zur Erhöhung der Gesamtgröße auf 18,9 mm x 70 m. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Li-Ion-Batterie 18650. ;/li> ;li>Zylindrische Li-Ion-Zelle. ;/li> ;li> PCP-geschützt mit internem Leiterplatten-Spannungsschutz. ;/li> ;li>2,6 Ah (2600 mAH) Kapazität. ;/li> ;li>Widerstand: 250 mΩ. ;/li> ;li>Entwickelt für LED-Taschenlampen mit hoher Leistung und andere Geräte mit hoher Stromaufnahme. ;/li> ;li>Integrierter Überladeschutz. ;/li> ;li>Integrierter Überentladungsschutz, ;/li> ;li>Integrierter Überstrom- und Kurzschlussschutz. ;/li> ;li>Batterie Länge 70 mm. ;/li> ;li>Batterie Durchmesser 18 mm. ;/li> ;li>Hochwertiger Li-Ion-Batterie. ;/li> ;li>Lange Batterie. ;/li> ;li>Verwenden Sie ein spezielles Batterie Ladegerät. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Taschenlampen mit hoher Intensität. ;/li> ;li>LED-Taschenlampen. ;/li> ;li>Elektronik: ;/li> ;li>Geräte mit hohem Ablass. ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithiumbatterien schädlich?. Li-Ion-Akkus können viele verschiedene gefährliche Gase abgeben, wenn sie überhitzt sind oder nicht vorsichtig gehandhabt werden. Dies kann zu starken Reizungen der Haut, der Augen und der Nasengänge führen und die Umwelt schädigen. Die Batterien enthalten einen brennbaren Elektrolyten, der unter Druck gesetzt werden kann, wenn sie beschädigt werden oder nicht mit Vorsicht gehandhabt werden. Wie werden Lithiumbatterien gelagert?. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie werden Lithiumbatterien entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor der Akku entsorgt wird. Sicherheitshinweis:. Bei der Arbeit mit Li-Ion-Zellen sind sie sehr empfindlich gegenüber Ladeeigenschaften und können bei falscher Handhabung explodieren. Kunden müssen vor der Anwendung über das Aufladen, Entladen und den Einbau von Li-Ion-Akkus informiert sein. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für Li-Ion-Zellen ausgelegt ist. Li-Ion-Akkus niemals extremen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Größe:
18650
Nennspannung:
3.7V
Kapazität:
2.6Ah
Chemie:
Lithium-Ion
Anschlusstyp:
Standard
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku 3,7v 2600mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, 8801558, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, NLI186501S1P04, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
18650TB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
18650OR
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.