Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batterie-Boxen
>
Artikel
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x 18650 Batterien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-9159785
Hersteller:
Storacell
Herst.-Nr.:
18650OR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
9159785
Batterien und Ladegeräte
Akku und Ladegerät Zubehör
Batterie-Boxen
Passend für Batterietyp = 18650
Maximale Anzahl von Batterien = 4
Batteriegehäuse Storacell 18650. Hartkunststoffwagen von Storacell zur Aufbewahrung Ihrer 18650-Batterien. Für 4 18650-Akkus Gibt die Batterien mit einer Hand frei, um für eine hohe Sicherheit und Bequemlichkeit zu sorgen Eine einzigartige Verriegelung hält die Batterien fest an Ort und Stelle. Schutz der Anschlussklemme an beiden Enden unabhängig davon, wie die Batterie eingesetzt wird. Ideal zum:. LED-Taschenlampen, Laptops, drahtlose Kommunikation, Unterhaltungselektronik, taktische Ausrüstung, E-Zigaretten, E-Book-Reader, digitale Camcorder, Kameras, Reisen, Camping, Geocaching, Militär
Weitere Informationen:
Passend für Batterietyp:
18650
Maximale Anzahl von Batterien:
4
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batterie-Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Storacell
,
18650OR
,
Batteries & Chargers
,
Battery & Charger Accessories
,
Battery Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENIX Energies LiFePO4 18650 Lithiumphosphat Akku, 3.2V / 1.8Ah, Flach-Anschluss
Enix Energies
18650 LiFePO4
ab € 12,96*
Zubehör
RS PRO 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Standard-Anschluss
RS Pro
8801558
ab € 8,79*
Zubehör
Samsung 18650 Lithium-Ion Akku, 3.6V / 2Ah, Flach-Anschluss
Samsung
INR-18650 20R
ab € 5,61*
Zubehör
Samsung 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.15Ah, Flach-Anschluss
Samsung
ICR-18650 22P
ab € 10,84*
Zubehör
Samsung ICR18650 18650 Lithium-Ion Akku, 3.7V / 2.6Ah, Flach-Anschluss
Samsung
ICT18650-26M
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen