Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MCU Evaluierungsplatine ARM Cortex M4F STM32F407IGH6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801609
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM3240G-EVAL
EAN/GTIN:
     5059042045789
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F407IGH6
Prozessortyp = MCU

Evaluierungsplatine mit STM32F407IG Mikrocontroller. Die Evaluierungsplatine STM3240G-EVAL ist eine komplette Demonstrations- und Entwicklungsplattform für die Serie STM32 F4. Der volle Umfang an Hardwaremerkmalen auf der Platine hilft Ihnen bei der Evaluierung aller Peripherieeinheiten (USB OTG HS, USB OTG FS, Ethernet, Motorsteuerung, CAN, MicroSD-Karte, Chipkarte, USART, Audio DAC, RS-232-IrDA, SRAM, MEMS, EEPROM usw.) und bei der Entwicklung Ihrer eigenen Anwendungen. Das schaltkreisintegrierte ST-LINK/V2-Tool kann einfach für Debugging und Programmierung von JTAG- und SWD-Schnittstellen verwendet werden. Hochleistungs-ARM® Cortex™-M4F 32-bit-Mikrocontroller STM32F407IGH6 16-Mbit-SRAM MicroSD-Karte mit 1 GB oder mehr Starten Sie von Verbraucherflash, Systemspeicher oder SRAM Chipkarten-Unterstützung gemäß ISO/IEC 14443 Typ A und B I²C-kompatible serielle Schnittstelle mit 64-Kbit-EEPROM, MEMS und E/A-Erweiterung IEEE 802.3-2002-konformer Ethernet-Steckverbinder Zwei CAN 2.0 A/B-Kanäle auf dem gleichen DB-Steckverbinder RS-232-Kommunikation IrDA-Transceiver USB OTG (HS und FS) mit Micro-AB-Steckverbinder Induktivitätsmotorsteuerungssteckverbinder I²S Audio-DAC, Stereo-Audio-Jack für Kopfhörer 3,2 Zoll (81,28 mm) 240 x 320 TFT-Farb-LCD mit Touchscreen 4-farbige LEDs Kameramodul und Verlängerungssteckverbinder für ST-Kamera Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel Reset, Wake-up, Manipulation und Benutzertaste Echtzeituhr mit Pufferbatterie Erweiterungssteckverbinder für Tochterplatine oder Wrap-Platine JTAG/Serial Wire Debugging (SWD) und Trace/Debug-Unterstützung Integrierte ST-LINK/V2 Fünf 5-V-Versorgungsoptionen: DC-Buchse, USB-FS-Steckverbinder, USB-HS-Steckverbinder, ST-LINK/V2 oder Tochterplatine
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F407IGH6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8801609, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM3240GEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 321,61*
€ 399,48*
€ 6,90*
ab € 375,82*
€ 454,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407IGH6
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.