Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 300 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801725
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM300Z-I2-ST-SD2P
EAN/GTIN:
     5059040269224
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = AZM 300
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 PNP
Leitungseinführung = M12
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Erfüllte Normen = CE, cULus, ECOLAB, EN ISO 13849-1, IEC 61508, TÜVV

EN 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, EN ISO 13849-1. TÜV, cULus, ECOLAB. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 880-1735 880-1735 Montageplatte separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 880-1744 880-1744. Magnet-Verriegelungsschalter Schmersal AZM300. Der Magnet-Verriegelungsschalter AZM300 unterscheidet sich erheblich von anderen Schaltanlagen auf dem Markt. Aufgrund des innovativen Verriegelungssystems in Form eines rotierenden Malteserkreuzes kann die Verriegelung von drei Seiten aus betätigt werden und bietet so universelle Anwendungsmöglichkeiten. Sie kann sowohl an Drehtüren mit Anschlag links und rechts als auch an Schiebetüren verwendet werden. Es sind keinerlei Zusatzteile wie ein Türanschlag oder ein Verriegelungselement erforderlich, da sie bereits in die Verriegelung integriert sind. Der AZM300 integriert eine weitere Funktion, nämlich die einstellbare Verriegelungskraft, d. h. die nicht sicherheitsrelevante Verriegelungsfunktion, wenn die Schutzvorrichtung entriegelt ist. Aufgrund dieser Funktion kann das Verriegelungssystem nahtlos an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Ein integrierter RFID-Sensor erkennt die Identifikation und die Codierung des Betätigungselements. Zwei Arten von Codierungen sind verfügbar, eine Grundversion und eine einzigartig kodierte Version. In der Basisversion reagiert der Sensor auf jedes geeignete Ziel, während er in der einzigartig kodierten Version nur auf ein individuell zugewiesenes Ziel reagiert. Das Einlernverfahren kann beliebig oft wiederholt werden. Symmetrische Montage für rechts und links angeschlagene Türen Nur eine Version für Hänge- und Schiebetüren Kompaktes Design Kann als Endanschlag verwendet werden 3 Betätigungsrichtungen Großes Spiel des Betätigungselements Schaltbare Verriegelungskraft (25 N / 50 N) PLe / SIL 3 Reihenschaltung ohne Einschränkung der Sicherheitsstufe Mehr als 30.000 verschiedene Farbcodierungen Serielle Diagnose Geringer Stromverbrauch Verriegelung oder Entriegelung bei Spannungsversorgung Betätigungselement oder Schutzverriegelungen überwacht Hygiene-konformes Design, beständig gegen viele Reinigungsmittel Schutzart IP69K Manuelle Freigabe Glatte Befestigung auf DIN-Schienen
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
AZM 300
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 PNP
Leitungseinführung:
M12
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Erfüllte Normen:
CE, cULus, ECOLAB, EN ISO 13849-1, IEC 61508, TÜVV
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter schmersal, magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter 24v, 8801725, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM300ZI2STSD2P, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,60*
€ 733,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,71*
€ 613,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407275
ab € 20,40*
Zubehör
Schmersal
AZ/AZM300-B1
ab € 44,77*
Zubehör
Schmersal
SD-2V-S-SK
ab € 102,14*
Zubehör
Schmersal
MP-AZ/AZM300-1
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.