Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal RSS 36 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärkter Thermoplast 20.4 → 26.4V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal RSS 36 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärkter Thermoplast 20.4 → 26.4V dc,
Schmersal RSS 36 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärkter Thermoplast 20.4 → 26.4V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-8801741
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     RSS 36-D-ST
EAN/GTIN:
     5060641243254
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 20.4 → 26.4V dc
Sicherheitskontakte = 2 PNP
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 3
Betätiger inklusive = Nein
Serie = RSS 36
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 600mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 1mm

Schmersal SicherheitssensorDer kontaktlose Sicherheitsschalter (ohne Verriegelung) der Serie Schmersal RSSs260 mit RFID-Technologie ist im seitlichen Bereich mit einem Schaltabstand von 12 mm aktiv. Es handelt sich um einen elektronischen Sicherheitssensor mit einzigartiger Diagnose, der selbst bei Reihenschaltung höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Es verfügt über neue Codierungsfunktionen für die gleichmäßige Zuordnung des Betätigungselements zum Sensor. Dies wird durch die integrierte RFID-Technologie realisiert. Es verfügt über drei verschiedene Codierungsvarianten, um eine optimale Konformation zum erforderlichen Schutz vor Manipulation zu ermöglichen. Seine universellen Montagefunktionen und die optionale Rastfunktion sorgen für eine reibungslose und rationelle Integration in die Trennung von Schutzvorrichtungen. Hinweis: Betätigungselemente müssen separat bestellt werden Best.-Nr. 880-1769 wird mit einem Verriegelungsmagnet geliefert Best.-Nr. 880-1763 wird ohne Verriegelungsmagnet geliefertEigenschaften und VorteileTerminal Typ ist 8-poliger M12-Steckverbinder Thermoplast-Gehäuse Ausrichtungsfehler möglich Hohe Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte 2 kurzschlussfeste PNP-Sicherheitsausgänge Integrierte Überwachung für Kurzschluss, Drahtbruch und externe Spannung der Sicherheitskabel bis zum Schaltschrank Zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Zugriff durch optionale individuelle Kodierung von Sicherheitssensor und Betätigungselement Sicherheits- und Diagnosesignale können in Reihe geschaltet werden LED-Statusanzeige Sensor mit Anschlusskabel oder mit integriertem SteckverbinderZertifizierungenSchutzart IP65 Schutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20.4 → 26.4V dc
Sicherheitskontakte:
2 PNP
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
3
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
RSS 36
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
600mA
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
1mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter ip65, 8801741, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, RSS36DST, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,03*
€ 115,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,09*
€ 115,98*
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 120,54*
€ 6,90*
ab € 106,35*
€ 130,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 147,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407275
ab € 20,40*
Zubehör
Brad from Molex
1200650951
ab € 13,05*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1
ab € 16,97*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1-R
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.