Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal RSS 36 Magnet-Verriegelungsschalter, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal RSS 36 Magnet-Verriegelungsschalter, 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8801766
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     RSS 36-SD-ST
EAN/GTIN:
     5059040269187
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = RSS 36
Betätiger inklusive = Nein
Leitungseinführung = M12
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Gleichspannung max. = 26.4V

TÜV, cULus, ECOLAB. EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 60947-5-3, EN 62061. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 880-1769 880-1769 kommt mit einem Verriegelungsmagneten Best.-Nr. ; 880-1763 880-1763 kommt ohne Verriegelungsmagnet. Kontaktloser Sicherheitsschalter Schmersal RSS36. Der elektronische Sicherheitssensor RSS36 mit einzigartiger Diagnose erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen selbst in Reihenschaltung. Er bietet zudem neue Kodierungsfunktionen für die gleichförmige Zuweisung des Betätigungselements zum Sensor; dies wird durch die integrierte RFID-Technologie erreicht. Der RSS36 bietet drei verschiedene Kodierungsvarianten, um eine optimale Bestätigung des erforderlichen Schutzes vor unbefugtem Zugriff zu bieten. Die Universalbefestigung und die optionale Verriegelungsfunktion sorgen für eine nahtlose und rationale Integration in trennende Schutzvorrichtungen. Thermoplast-Gehäuse Ausrichtungsfehler möglich Abmessungen: 27 x 108,2 x 35 mm Hohe Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte 2 kurzschlussfeste PNP-Sicherheitsausgänge Integrierte Überwachung für Kurzschluss, Drahtbruch und externe Spannung der Sicherheitskabel bis zum Schaltschrank Zusätzlicher Schutz vor unbefugtem Zugriff durch optionale individuelle Kodierung von Sicherheitssensor und Betätigungselement Sicherheits- und Diagnosesignale können in Reihe geschaltet werden LED-Statusanzeige Sensor mit Verbindungskabel oder mit integriertem Steckverbinder Robust durch die verwendeten reinigungsmittelbeständigen Materialien und die Schutzklasse bis IP69K
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
RSS 36
Betätiger inklusive:
Nein
Leitungseinführung:
M12
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Gleichspannung max.:
26.4V
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, 8801766, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, RSS36SDST, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 106,69*
€ 135,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 171,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200650951
ab € 13,07*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1
ab € 17,03*
Zubehör
Schmersal
RST 36-1-R
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.