Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal Betätigungselement für Sicherheitsschalter mit Magnetverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801864
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161-B6-2177
EAN/GTIN:
     5059040269491
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zubehörtyp = Betätigungselement
Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter mit Magnetverriegelung

EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-31, EN 60947-5-1, BG-GS-ET-19. ATEX. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Magnet-Verriegelungsschalter Schmersal EX-AZM161, explosionsgeschützt. Der EX-AZM161 ist ein Schalter mit Magnet-Verriegelungseinheit für explosive Atmosphären. Er gewährleistet, dass gleitende, scharniergelagerte und abnehmbare Schutzvorrichtungen nicht geöffnet werden können, bis die gefährlichen Bedingungen nicht mehr vorliegen (bei Kombination mit den Bedienelementen einer Maschine, d. h. ausfallsichere Stillstandsüberwachung oder ausfallsichere Verzögerungszeitgeber). Sie werden auch für Fälle verwendet, in denen das Öffnen einer Schutzvorrichtung ein unzulässiges Eindringen in einen Produktionsprozess darstellt. Das Schaltelement mit Verriegelung am EX-AZM161 ist nicht physisch mit dem Betätigungselement verbunden, sondern wird beim Schalten funktionell zusammengebracht oder getrennt. Wird die Schutzvorrichtung im unverriegelten Zustand geöffnet, wird das Betätigungselement von der Basiseinheit getrennt. Während dieses Vorgangs werden Öffnerkontakte formschlüssig geöffnet und Schließerkontakte geschlossen. Die Verriegelung erfolgt über einen Verriegelungsbolzen, der das Betätigungselement sperrt, sodass es nicht aus der Verriegelung entfernt werden kann. Der Maschinensteuerkreis wird nur aktiviert, wenn das Betätigungselement in die Verriegelung eingesetzt wurde und sich der Verriegelungsbolzen in der Sperrposition befindet. Dies wird durch Kontaktüberwachung des Verriegelungsbolzens sichergestellt. 6 Kontakte 130 x 114 x 30 mm Große Verdrahtungskammer Klemmkraft: 2000 N Manuelle Freigabe Verriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Hohe Haltekraft Lange Lebensdauer Doppelt isoliert Kabelverschraubung mit Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche Ex-zertifiziert, EX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X 4 Kabeleinführungen M16 x 1,5. Betätigungselemente. Best.-Nr. ; 880-1854 880-1854 ist ein gerades Betätigungselement Best.-Nr. ; 880-1858 880-1858 ist ein Betätigungselement mit magnetischer Verriegelung Best.-Nr. ; 880-1867 880-1867 ist ein Betätigungselement mit Kugelrastung Best.-Nr. ; 880-1860 880-1860 ist ein Betätigungselement mit Zentrierungsführung, 150 mm Best.-Nr. ; 880-1864 880-1864 ist ein Betätigungselement mit Zentrierungsführung, 95 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Betätigungselement
Zur Verwendung mit:
Sicherheitsschalter mit Magnetverriegelung
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, 8801864, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Schmersal, AZM161B62177, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,46*
€ 20,23*
€ 5,00*
ab € 15,51*
€ 21,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 21,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 22,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,12*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZM 161SK-12/12RK-110/230
ab € 172,40*
Zubehör
Schmersal
AZM 161SK-12/12RK-024
ab € 167,31*
Zubehör
Schmersal
AZM 161SK-12/12RKA-110/230
ab € 172,15*
Zubehör
Schmersal
AZM 161SK-12/12RKA-024
ab € 165,52*
Zubehör
Schmersal
EX-AZM 161SK-12/12RK-024-3D
ab € 263,01*
Zubehör
Schmersal
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
ab € 262,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.