Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , 4NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6175087
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161SK-12/12RKA-024
EAN/GTIN:
     5060641294478
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = AZM 161
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 4NC
Kontakt-Konfiguration = 4NC/2NO
Hilfsschalter = 2Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Leistungsaufnahme = 10W

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsmagnetschalter der Schmersal AZM161-Serie für die Stromversorgung hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 4 Öffner Sicherheit und 2 Schließer Hilfskontaktkonfiguration. Er verfügt über doppelt isolierte Thermoplastgehäuse mit Schraubklemmen. Hinweis: Betätigungsschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Verriegelungen mit Verriegelungsleistung sollten nur nach einer gründlichen Bewertung des Risikos verwendet werden, da die Schutzeinrichtung bei Ausfall der Stromversorgung oder beim Öffnen des Hauptschalters sofort geöffnet werden kann. Vorsicht: Der EN60947-5-1-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (AZM161), Magnet (AZM) und einem Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileVerriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Große Verdrahtungskammer Manuelle Freigabe Kabeleinführungen von 4M16 x 1,5ZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-19 CCC-zertifiziert EAC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
AZM 161
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
4NC
Kontakt-Konfiguration:
4NC/2NO
Hilfsschalter:
2Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Leistungsaufnahme:
10W
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 6175087, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM161SK1212RKA024, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 170,62*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,51*
€ 180,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,54*
€ 184,49*
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 192,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,72*
€ 195,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZM M5 KEY
ab € 9,48*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2053
ab € 14,11*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2177
ab € 9,25*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1E
ab € 4,55*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1
ab € 3,79*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-1747
ab € 14,79*
Zubehör
Schmersal
AZM161-B1F
ab € 7,57*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B6
ab € 8,82*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.