| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8801898 Herst.-Nr.: MZM 100 ST2-1P2PWREM-A EAN/GTIN: 5059040271302 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = MZM 100 Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 PNP Leitungseinführung = M12 Hilfsschalter = 1 PNP Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP65, IP67 Erfüllte Normen = EN, IEC, ISOV
Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal MZM100-Serie für die Stromversorgung zum Verriegeln hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Der Schalter verfügt über eine Magnetverriegelung ohne einen formschlüssigen mechanischen Verriegelungsmechanismus. Das Zwangsverriegelungs-Funktionsprinzip des MZM100 bietet verschiedene Vorteile. Da es keine beweglichen Teile gibt, gehört mechanischer Verschleiß der Vergangenheit an. Betätigungselement und Verriegelungsmechanismus sind spielfrei und neutralisieren daher unerwünschte Geräusche, selbst bei Maschinen mit hohen Vibrationen. Obwohl es kein Spiel zwischen Betätigungselement und Verriegelung gibt, toleriert das System große Fehlausrichtungen der Tür. Die glatte Oberfläche dieses Betätigungselements und der Verriegelung sorgen außerdem für eine einfache Reinigung. Mehrere Sicherheitsschaltanlagen können mit einem Sicherheitsüberwachungsmodul überwacht werden, ohne das Sicherheitsniveau zu beeinträchtigen, Geld zu sparen und Platz im Schaltschrank zu schaffen. Da es kompakt ist, kann es auf herkömmlichen 40-mm-Maschinenprofilen montiert werden.Eigenschaften und VorteileSchutzverriegelung überwacht Automatische Verriegelung Magnetverriegelungen (zum Schutz des Menschen) mit innoviertem und einzigartigem Funktionsprinzip Elektronisches, kontaktloses codiertes System Thermoplast-Gehäuse Die maximale Länge der Sensorkette beträgt 200 m Drei LEDs zur Anzeige der Betriebsbedingungen Sensortechnologie ermöglicht einen Versatz zwischen Betätigungselement und Verriegelung von ± 5 mm vertikal und ± 3 mm horizontal Intelligente Diagnose Selbstüberwachungs-Reihenschaltung von 31 Sensoren Steckverbinder M12 und 8-poligAnwendungenNahrungsmittelindustrie Leichte Schutzvorrichtungen Verpackungs- und VerpackungsmaschinenZertifizierungenIEC 61508 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EAC-zertifiziert CE-zertifiziert Schutzart IP67 IEC/EN 60529 Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Verriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | MZM 100 | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 PNP | Leitungseinführung: | M12 | Hilfsschalter: | 1 PNP | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Erfüllte Normen: | EN, IEC, ISOV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 8801898, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, MZM100ST21P2PWREMA, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| |