Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal MZM 100 B Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal MZM 100 B Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Schmersal MZM 100 B Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Schmersal MZM 100 B Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Artikel-Nr.:
     108EL-8801902
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     MZM 100 B ST2-SD2PREM-A
EAN/GTIN:
     5059040271319
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = MZM 100 B
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 PNP
Leitungseinführung = M12
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP65, IP67
Tiefe = 40mm
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
MZM 100 B
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 PNP
Leitungseinführung:
M12
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP65, IP67
Tiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8801902, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, MZM100BST2SD2PREMA, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,89*
€ 1.049,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,02*
€ 1.022,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,60*
€ 965,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,28*
€ 946,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407275
ab € 20,43*
Zubehör
Schmersal
MZM 100-B1.1
ab € 130,82*
Zubehör
Schmersal
SD-2V-S-SK
ab € 102,60*
Zubehör
Schmersal
MS MZM 100-W
ab € 47,77*
Zubehör
Schmersal
MZM 100 TARGET
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.