| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8801952 Herst.-Nr.: OPI1264C EAN/GTIN: 5059045742302 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor, Fotosensor Durchlassspannung max. = 1.6V Anzahl der Pins = 4 Eingangsstrom Typ = DC Eingangsstrom max. = 40 mA Isolationsspannung = 10 Vrms Mindeststromübertragungsverhältnis = 100% Serie = OPI1264
Optisch gekoppelte Isolatoren der Serie OPI110 und OPI1264. Die Optoisolatoren der Serie OPI110 und OPI1264 bestehen aus einer 890 nm IR-LED und einem NPN-Fototransistorsensor. Sie sind in einem undurchsichtigen Gehäuse enthalten, das über einen Übertragungspfad zwischen der IR-LED und dem Fotosensor verfügt. Geeignete Anwendungen für die Serie OPI120 und OPI123 umfassen hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang, elektrische Trennung sowie industrielle, medizinische und Bürogeräte. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | NPN-Fototransistor, Fotosensor | Durchlassspannung max.: | 1.6V | Anzahl der Pins: | 4 | Eingangsstrom Typ: | DC | Eingangsstrom max.: | 40 mA | Isolationsspannung: | 10 Vrms | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 100% | Serie: | OPI1264 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 8801952, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI1264C, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |