Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPI1264 THT Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor, Fotosensor-Out, 4-Pin, Isolation 10 Vrms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801968
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPI1264A
EAN/GTIN:
     5059045564744
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor optek
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor, Fotosensor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Pins = 4
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 40 mA
Isolationsspannung = 10 Vrms
Mindeststromübertragungsverhältnis = 25%
Serie = OPI1264

Optisch gekoppelte Isolatoren der Serie OPI110 und OPI1264. Die Optoisolatoren der Serie OPI110 und OPI1264 bestehen aus einer 890 nm IR-LED und einem NPN-Fototransistorsensor. Sie sind in einem undurchsichtigen Gehäuse enthalten, das über einen Übertragungspfad zwischen der IR-LED und dem Fotosensor verfügt. Geeignete Anwendungen für die Serie OPI120 und OPI123 umfassen hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang, elektrische Trennung sowie industrielle, medizinische und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor, Fotosensor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Pins:
4
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
40 mA
Isolationsspannung:
10 Vrms
Mindeststromübertragungsverhältnis:
25%
Serie:
OPI1264
Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 8801968, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI1264A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.