Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
Camfil Kunstfaser Filtermatte, Typ Medienrolle, G4, 40m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8802403
Hersteller:
Camfil Farr
Herst.-Nr.:
2057.02.00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Medienrolle
Fläche = 40m²
Filterklasse = G4
Anfangsdruckabfall = 50Pa
Material = Kunstfaser
Tiefe absolut = 20mm
Camfil FiltermedienDie Camfil Filtermedienrolle wird für Vorfiltrationszwecke verwendet. Es ist ein synthetisches Medium für eine durchschnittliche Effizienz.Eigenschaften und VorteileEmpfohlener endgültiger Druckabfall von 250 Pa Maximale Dauertemperatur von 100 °C. Geeignet für jede Art von Befestigungssystemen Die Abmessungen betragen 20 mm x 2 mm • Filterklasse G4 Die Länge beträgt 20 m Die Breite beträgt 2 mAnwendungenLüftungseinheiten Zentrale LuftaufbereitungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Medienrolle
Fläche:
40m²
Filterklasse:
G4
Anfangsdruckabfall:
50Pa
Material:
Kunstfaser
Tiefe absolut:
20mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter lüftungssystem g4
,
luftfilter klimatechnik
,
camfil filtermatte
,
8802403
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
Camfil
,
20570200
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,77*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen