Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST120A Steckernetzteil 102W, 100 → 240V ac, 12V dc / 8.5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808439
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A12-R7B
EAN/GTIN:
     4021087029001
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 8.5A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 102W
Kabellänge = 1000mm
Better World-Verifizierung = UL Energy Verifiedkh
Breite = 67mm

UL60950-1, TÜV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, J60950-1. VI / PFC / UL / CUL / TÜV / CB / FCC / CE. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang Meanwell 120W ErP - Serie GST120A. Bei der Meanwell GST120-Serie handelt es sich um grüne 120 W Desktopadapter mit Einfachausgang. Dieses Desktopnetzteil der Klasse I verfügt über eine sehr niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von ;0,15 W und bis zu 91 % Wirkungsgrad, womit es eine gute energiesparende Alternative ist. Das GST120 wird in einem Kunststoffgehäuse gemäß 94V-0 geliefert, das schwer entflammbar ist und verhindert, dass Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden. Dieser grüne Desktop-Netzteiladapter erfüllt die Energieeffizienzklasse VI. Das Netzteil verfügt über eine LED-Anzeige und Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung. Das GST120 garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist ideal für Anwendungen wie Geräte der Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, Büroeinrichtungen und Industrieausrüstung. Universeller Wechselspannungseingang Wechselspannungseingang, 3-phasig, IEC320-C14 Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Vollständig vergossenes Kunststoffgehäuse Netzteil Klasse I mit Erdkontakt LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Leistungsaufnahme bei Nulllast ˂0,15 W Erfüllt ErP-Stufe VI
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
8.5A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
102W
Kabellänge:
1000mm
Better World-Verifizierung:
UL Energy Verifiedkh
Breite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v meanwell, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 8808439, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST120A12R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,86*
€ 44,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,87*
€ 44,22*
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 49,99*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 50,84*
€ 6,90*
ab € 39,43*
€ 52,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,58*
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 3,76*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.