Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Kopfleuchte
>
Artikel
Unilite ATEX-H2 LED Stirnlampe 225 lm / 115 m, AAA Batterien, ATEX Zone 0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8813946
Hersteller:
Unilite
Herst.-Nr.:
ATEX-H2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = ATEX-H2
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 225 lm
Batterien = AAA
Gefahrenbereich = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Schutzart = IP67
Zone = Zone 0
Leuchtweite = 115 m
Strahltyp = Flutlicht
Gewicht mit Akku = 143g
Farbe = Gelb
Kopfdurchmesser = 45mm
Gehäusematerial = ABS
Unilite LED-StirnleuchteDer eigensichere Scheinwerfer von Unilite hat eine Lichtleistung von 225 Lumen und eine Reichweite von 115 m. Es bietet ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Diese Taschenlampe verfügt über ein Sicherheitsgasablassventil zum Ablassen von Wasserstoffgasen und ein Batteriefach mit Sicherheitsverriegelung. Er kann dann aufgrund seines vollständig verstellbaren gummierten Stirnbands in einem 90-Grad-Winkel gedreht werden. Er besteht aus stoßfestem Durable Synthetikgummi. Er wurde für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 0 entwickelt.Eigenschaften und VorteileEinstellbare Silikon-Stirnbänder Tauchfähig bis zu 1 m Lichteinstellungen mit zwei Modi Festes ABS-Gehäuse Leicht zu drückender gummierter Schalter Robustes synthetisches Industriegummi 3 x 1,5-V-AAA-Alkali-Mangan-Batterie Betriebszeit: 5 Stunden bis 12 Stunden Höhe 50 mm Breite 45 mmZertifizierungenATEX Ex-konform Schutzart IP67 CE-zertifiziert CULus-zugelassen IECEx-zugelassen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ATEX-H2
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
225 lm
Batterien:
AAA
Gefahrenbereich:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Schutzart:
IP67
Zone:
Zone 0
Leuchtweite:
115 m
Strahltyp:
Flutlicht
Gewicht mit Akku:
143g
Farbe:
Gelb
Kopfdurchmesser:
45mm
Gehäusematerial:
ABS
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Stirnlampen
Weitere Suchbegriffe:
led stirnlampe 3xaaa
,
kopflampe led
,
kopflampe
,
8813946
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Stirnlampen
,
Unilite
,
ATEXH2
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Head Torches
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 108,06*
Lager 139
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 124,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Batterietester Energy Check LCD - Anzeige für Kapazität, Energiegehalt
Ansmann
4000392
ab € 37,99*
Zubehör
Ansmann Energy 16 Plus Akkuladegerät für 16 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 155,15*
Zubehör
Beha Amprobe Batterietester BAT-250-EUR Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 9V Batterie 4620297
Beha Amprobe
4620297
ab € 9,49*
Zubehör
Unilite ATEX-RA2 Taschenlampe LED Gelb im Polycarbonat-Gehäuse, 350 lm / 250 m, 174 mm ATEX-Zulassung
Unilite
ATEX-RA2
ab € 88,56*
Zubehör
UNILITE INTERNATIONAL ATEX-FL4 ZONE 0 SAFETY TORCH 120LM
Unilite
ATEX-FL4
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen