Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
ABB CT PRO XT Stromwandler, Stromschiene, DIN-Schiene, Leitermaß 18mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8817916
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSG225775R1101 CT PRO XT 80
EAN/GTIN:
5059041537384
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Serie = CT PRO XTmm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = Stromschiene, DIN-Schiene
Abmessungen = 45 x 96 x 69 mm
Stromwandler ABB CT PRO XT. Der CT PRO XT-Bereich von Stromwandlern dient eigens für einfache und sichere Schalttafelinstallations-, Prüfungs- und Wartungsaufgaben aufgrund der kompakten Größe der Produkte und ihres flexiblen Montagesystems. Diese Stromwandler sind als Teil von Messsystemen ausgelegt, bei denen sie indirektes Messen von elektrischen Parametern des Netzwerks ermöglichen. Kompakte Abmessungen für flexible Installation DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschieneninstallation 5 A sekundärer Standardstrom Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Serie:
CT PRO XTmm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
Stromschiene, DIN-Schiene
Abmessungen:
45 x 96 x 69 mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
stromwandler abb
,
aufsteckstromwandler
,
8817916
,
Automation
,
Prozessautomation
,
ABB
,
2CSG225775R1101CTPROXT80
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 80:5 80A, Leitermaß 21 x 10mm, 7.2mm x 40mm x 65mm
RS Pro
1718753
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen