Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Ready for PIC MCU Evaluierungsplatine PIC PIC18F25K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8828910
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1280
EAN/GTIN:
     8606015074061
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Ready for PIC
Technologie = MCU
Gerätekern = PIC
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC18F25K22
Prozessortyp = MCU

Ready for PIC DIP28 Entwicklungsplatine. Die Ready for PIC DIP28/Entwicklungsplatine wurde zur Unterstützung der Entwicklung Ihrer Anwendungen mit 28-poligen PIC-Mikrocontrollern entwickelt und enthält vier IDC-10 Stiftleisten, die den Anschluss an eine Vielzahl von MikroElektronika-Entwicklungsplatinen ermöglichen. Funktionen und Vorteile der Ready for PIC DIP28 Integrierter PIC18F25K22-Mikrocontroller Versuchsaufbaubereich Vorprogrammierter schneller UART-Bootloader 4 IDC-10 Stiftleisten USB-UART-Modul Netzteilregler Netzsteckverbindung Power-Schraubanschlussklemmen für einfache Konnektivität Geeignet für 3,3 V und 5 V Netzteil Reset-Taste Betriebs-LED Rx/Tx-Kommunikations-LEDs zur Überwachung von UART-Kommunikation FTDI-Chip zum Anschluss an einen PC über ein USB-Kabel Mini-USB UART-Steckverbinder mikroProg-Steckverbinder Innere und äußere Schraubenbohrungen zur Befestigung in das graue Ready for PIC-Gehäuse Compiler-Support Kompatibel mit mikroProg-Programmiergerät Ready for PIC DIP28 - Inhalt des Kits Ready for PIC Entwicklungsplatine Benutzerhandbuch Schaltbild USB-Kabel DVD mit Dokumentation und Code-Beispielen
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Ready for PIC
Technologie:
MCU
Gerätekern:
PIC
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC18F25K22
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8828910, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE1280, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,47*
€ 55,46*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,71*
€ 62,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 85,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.