| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8828954 Herst.-Nr.: MIKROE-1432 EAN/GTIN: 8606015074580 |
| |
|
| | |
| Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Adapter click mikroBUS™. Die Adapter click-Platine wurde entwickelt, um Zusatzplatinen mit IDC-10-Stiftleisten beim Anschluss an Entwicklungsplatinen mit einer mikroBUS™-Anschlussdichte zu unterstützen. So können Sie Ihren Entwicklungen sogar noch mehr Funktionalität ohne Einschränkungen hinzufügen. Die Adapter click verfügt über IDC10-Stecker- und Buchsenleisten, sodass Sie sofort mit dem Anschließen beginnen können. Wichtigste Merkmale der Adapter click 2 x 5 Kontaktflächen 2 Steckbrücken zur SPI/I ;sup>2 ;/sup>C-Auswahl Geeignet für 3,3 V oder 5 V Netzteil |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8828954, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, MikroElektronika, MIKROE1432, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
| | |
| |