Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika mikroBUS Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika mikroBUS Entwicklungskit
Artikel-Nr.:
     108EL-8231883
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1581
EAN/GTIN:
     8606015075181
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Kit-Name = mikroBUS

Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Arduino UNO click shield mikroBUS™. Die MIKROE-1581 von MikroElektronika ist ein Arduino UNO Click Shield. Es handelt sich um eine Erweiterungsplatine, die über ein Schirmdesign verfügt und so direkt auf Ihrer Arduino-Platine sitzt. Die MIKROE-158 bietet Ihnen Zugang zu einem Ökosystem von über 75 verschiedenen Click-Platinen mit unterschiedlichen Funktionen. Damit eröffnen sich die Möglichkeiten der Arduino UNO-Platine. Wie funktioniert die Verbindung mit Click-Platinen? Im Arduino UNO-Click Shield befinden sich zwei mikroBUS-Hostbuchsen, die einen einfachen Anschluss an die Click-Platinen-Serie von MikroElektronika ermöglichen. Ist es nur für die Arduino UNO geeignet, mit der es arbeitet? Nein, das MIKROE-158 kann mit jeder Arduino-fähigen Platine verwendet werden. Was bedeutet On-Board? 2 x mikroBUS Host-BuchsenEinfach-Stiftsockel: 1x10- und 1x6Arduino SteckverbinderNetzteil: 3,3 V oder 5 V Was sind Click-Platinen? Click-Platinen sind eine Reihe von Modulen von MikroElektronika, die über viele verschiedene Technologien verfügen. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, neue Funktionen zu Ihrer Mikrocontroller-Platine hinzuzufügen.Zu den Kategorien gehören:SensorenDrahtlose Konnektivität (z. B. WLAN, Zigbee und Bluetooth)DisplayMensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)MotorsteuerungAudioStromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Kit-Name:
mikroBUS
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8231883, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1581, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 7,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 7,94*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 8,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 27,58*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-958
ab € 43,68*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.