| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8829014 Herst.-Nr.: MIKROE-1627 EAN/GTIN: 8606015075471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Thumbstick click mikroBUS™. Die Thumbstick click-Zusatzplatine ist perfekt für Entwicklungen geeignet, die einen analogen Thumbstick erfordern, wie zum Beispiel Spielekonsolen. Funktionen und Vorteile der Thumbstick click mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard MCP3204 12-Bit-A/D-Wandler 2-Achsen-Joystick-Einheit mit Federrückstellung und Drucktaster 2 Potenziometer 360 Grad Bewegung 100000 Zyklen typische Lebensdauer Geeignet für 3,3 V und 5 V Netzteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Joystick, 2-achsen joystick, eval board, 8829014, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, MikroElektronika, MIKROE1627, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |