| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8829023 Herst.-Nr.: MIKROE-1628 EAN/GTIN: 8606015075464 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Gassensor Vorgestelltes Gerät = MQ-4 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Methane click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Methane click mikroBUS™. Die Methane click-Zusatzplatine verfügt über einen integrierten Methansensor, der perfekt für Gasaustrittsentwicklungen geeignet ist. Funktionen und Vorteile der Methane click mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard MQ-4-Sensor Verstellbares Potenziometer 2 Steckbrücken Geeignet für 5 V Netzteil Erkennt Methankonzentrationen von 200 bis 10000 ppm Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Gassensor | Vorgestelltes Gerät: | MQ-4 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Methane click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Gassensor, gassensor methan, gassensor, 8829023, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1628, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |