Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatikregler G1/4 0.05MPa 0.85MPa 1MPa 20l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8846781
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR25-F02-B
EAN/GTIN:
     5059039822447
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 0.85MPa
Ausgangsdruck min. = 0.05MPa
Eingangsdruck max. = 1MPa
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussrate max. = 20l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Prüfdruck = 1.5MPa

Ein integriertes Manometer ist in der Abbildung dargestellt (nur zur Referenz). Es ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.. Luftregler SMC AR20-B – AR40-B. Die neuen Druckluftregler der Serie AR-B von SMC mit einem Druckeinstellbereich von 0,05 bis 0,7 MPa bzw. 0,02 bis 0,2 MPa. Die modulare Bauweise dieser Druckluftregler ermöglicht die Verbindung mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC, und die Serie AR-B kann mit einer Halterung oder an einer Tafel montiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
0.85MPa
Ausgangsdruck min.:
0.05MPa
Eingangsdruck max.:
1MPa
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussrate max.:
20l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Prüfdruck:
1.5MPa
Weitere Suchbegriffe: smc druckanzeige, druck messgerät, druckanzeige g1/4", 8846781, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, AR25F02B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
341
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 22,58*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 16,58*
€ 22,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,39*
€ 23,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,14*
€ 26,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,30*
Zubehör
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,16*
Zubehör
SMC
VHS30-F03
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.