Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 20mm Bürste mit PET-Borsten Detailbürste, Extrahart Grün, Borsten L. 15mm für Technische Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8847539
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     44012
EAN/GTIN:
     5705020440120
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Anwendung = Technische Reinigung
Hart/Weich = Extrahart
Borstenmaterial = PET
Farbe = Grün
Borstenlänge = 15mm
Produkttiefe = 40mm
Produktbreite = 20mm
Bürstentyp = Detailbürste

Kleine Detailbürste. Eine kleine Detailbürste mit steifen und abgewinkelten Borsten erleichtert das Reinigen in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen. Effiziente, ergonomische und exzellente Kantenbürste, die FDA-konform ist und den EU-Lebensmittelbestimmungen entspricht. Eigenschaften und Vorteile:. Griff verfügt über eine integrierte Bohrung zum Aufhängen für einfache und sichere Aufbewahrung. Abgerundete Kanten sorgen für bessere Hygiene. Leicht zu reinigen nach der Verwendung. Hervorragende Handauflage mit einer ebenen Oberseite – zusätzliche Auflage für den Zeigefinger. Gemäß FDA- und EU-Lebensmittelbestimmungen. Schmaler Bürstenkopf mit 12 mm Breite. Ergonomisch. Bequemer Griff. Steife und abgewinkelte Borsten. Dampfkessel- und spülmaschinenfest. Verschiedene Farben verfügbar – leichte Farbcodierung für einfache Nutzungsüberwachung. Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl. Anwendungen:. Dichtungen. Gummistreifen. Maschinengelenke und -nuten. Ausrüstung Gelenk-Transportbänder. Kleine Teile. Schwer zugängliche Stellen. Bürstengröße:. Höhe 40 mm. Länge 205 mm. Griffbreite: 20 mm. Bürstenkopfbreite: 12 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Technische Reinigung
Hart/Weich:
Extrahart
Borstenmaterial:
PET
Farbe:
Grün
Borstenlänge:
15mm
Produkttiefe:
40mm
Produktbreite:
20mm
Bürstentyp:
Detailbürste
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Schuhbürste, Schuhputzbürste, vikan lebensmittelbürsten, lebensmittelbürsten grün, fugenbürste, 8847539, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 44012, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,71*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.