Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Schwarz, 30 V ac, 60V dc / 16A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8848728
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930099100
EAN/GTIN:
5060214379823
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse schwarz
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 16A
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Gender = Buchse
Serie PK 10A, 4-mm-Prüfbuchse der KAT. I mit 2-mm-Querbohrung. 4-mm-Prüfbuchse der Serie Hirschmann Test and Measurement der KAT. I mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf, 14-mm-Manteldurchmesserkopf, 4-mm-Buchse und mit einer 2-mm-Durchmesser-Querbohrung in der Achse und einer 4-mm-Gewindebefestigung. Geeignet für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln. Eigenschaften und Vorteile: • M4-Gewinde • Ausgelegt für 16 A, 30 V ac / 60 V dc • Messing, vernickelt • Temperaturbereich –25 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
16A
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Gender:
Buchse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Anschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse schwarz
,
hirschmann bananenbuchse
,
8848728
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Anschlussklemmen
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930099100
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Binding Posts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934090100 Prüfsonde
Hirschmann
934090100
ab € 2,87*
Zubehör
Hirschmann 934100700 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
934100700
ab € 2,89*
Zubehör
Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
931294100
ab € 1,85*
Zubehör
Hirschmann 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 30 V ac, 60V dc / 30A, Lötanschluss
Hirschmann
930061100
ab € 5,03*
Zubehör
SKS Hirschmann CO MLN 150/2,5 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Schwarz 1St.
SKS Kontakttechnik
934507100
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen