Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann 2mm Bananenbuchse Rot, 30 V ac, 60V dc / 6A, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8848768
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930268101
EAN/GTIN:
5059045377771
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Steckergröße = 2mm
Länge = 35mm
Typ = Bananenbuchse
MPK1, Hirschmann Test and Measurement KAT. I, 6A, 2-mm-Miniatur-Einbaubuchsen. Diese Miniatur-Einbaubuchsen von Hirschmann Test and Measurement gemäß KAT. I für 6 A mit 2 mm Durchmesser und Querbohrung sind in rot und schwarz erhältlich. Die Buchse gemäß KAT. I verfügt über eine isolierte Kontaktfeder aus vergoldetem Berylliumkupfer und einen Gewindebolzen aus verzinntem Messing mit Lötanschluss. Diese 2-mm-Buchsen für die Frontplattenmontage sind Teil des Hirschmann-2-mm-Systems und sind für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln bis zu einer maximalen Wandstärke von 3,5 mm geeignet. Eigenschaften und Vorteile: • Ausgelegt für 6 A, 30 V ac, 60 V dc • 3,5 mm Wandstärke • Buchse mit Federkraftanschluss • 6 mΩ Kontaktwiderstand • Temperaturbereich –20 bis +60 °C • CAT I
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Steckergröße:
2mm
Länge:
35mm
Typ:
Bananenbuchse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse rot
,
hirschmann bananenbuchse
,
8848768
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930268101
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Messleitung 2 mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 500mm, 1000V ac/dc / 10A
Hirschmann
975695701
ab € 5,90*
Zubehör
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 1000V ac/dc / 10A
Hirschmann
975163101
ab € 5,31*
Zubehör
SKS Hirschmann MVL S 100/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 1.00m Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
975696701
ab € 6,17*
Zubehör
SKS Hirschmann MVL S 200/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 2.00m Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
975698701
ab € 7,34*
Zubehör
SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 25.00cm Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
975694701
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen