Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A M4-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8849121
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972357700
EAN/GTIN:
     4250260221592
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Anschlussart = M4-Gewinde
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Typ = Bananenbuchse
Isoliermaterial = PA

Kontaktgeschützte Buchse Serie SAB 2600 G M4, KAT. II 4 mm, M4-Gewinde. Kontaktgeschützte Buchse ohne Federn der Sicherheitsserie SAB 2600 G M4 von Hirschmann, KAT. II, 4 mm, für Sicherheits-Prüfspitzen mit 4 mm Durchmesser; diese Prüfsteckverbinder für Tafelmontage bieten vergoldete Kontaktflächen und ein M4-Montagegewinde. Geeignet für Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 bis 4 mm Stärke. Merkmale. Ausgelegt für 32 A, 1000 V Temperaturbereich: –25 bis +70 °C CAT II
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Anschlussart:
M4-Gewinde
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Typ:
Bananenbuchse
Isoliermaterial:
PA
Weitere Suchbegriffe: hirschmann laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 8849121, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972357700, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 8,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 8,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann
934059700
ab € 4,85*
Zubehör
Hirschmann
934061700
ab € 4,35*
Zubehör
Hirschmann
934063700
ab € 4,69*
Zubehör
Hirschmann
934066700
ab € 6,78*
Zubehör
Hirschmann
972518100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
934059100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.