Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8849137
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972358700
EAN/GTIN:
     4250260221691
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V ac/dc
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PA

Kontaktgeschützte Buchse Serie SAB 2640 LK, KAT. II 4 mm, Lötanschluss. Kontaktgeschützte Buchse ohne Federn der Sicherheitsserie SAB 2640 LK von Hirschmann, KAT. II, 4 mm, für Sicherheits-Prüfspitzen mit 4 mm Durchmesser; diese Prüfsteckverbinder für Tafelmontage bieten vergoldete Kontaktflächen und einen Lötanschluss. Geeignet für Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 bis 4 mm Stärke. Merkmale. Ausgelegt für 32 A, 1000 V Temperaturbereich: –25 bis +70 °C CAT II
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V ac/dc
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PA
Weitere Suchbegriffe: hirschmann laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 8849137, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972358700, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,32*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann
934059700
ab € 4,85*
Zubehör
Hirschmann
934061700
ab € 4,35*
Zubehör
Hirschmann
934063700
ab € 4,69*
Zubehör
Hirschmann
934066700
ab € 6,78*
Zubehör
Hirschmann
972518100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
934059100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.