Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 24A, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8849147
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
972360701
EAN/GTIN:
4250260221790
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PA
Kontaktgeschützte Buchse Serie SAB 2600 S 1.9, KAT. II 4 mm, Lötstiftanschluss. Kontaktgeschützte Buchse ohne Federn der Sicherheitsserie SAB 2630 S 1.7 von Hirschmann, KAT. II, 4 mm, für Sicherheits-Prüfspitzen mit 4 mm Durchmesser; diese Prüfsteckverbinder für Tafelmontage bieten vergoldete Kontaktflächen und einen Lötstiftanschluss. Geeignet für Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 bis 4 mm Stärke. Merkmale. Ausgelegt für 32 A, 1000 V Temperaturbereich: –25 bis +70 °C CAT II
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PA
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
hirschmann laborsteckverbinder rot
,
laborsteckverbinder hirschmann
,
laborsteckverbinder
,
8849147
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
972360701
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934059701 Stromkabel Rot 0,25 m
Hirschmann
934059701
ab € 4,02*
Zubehör
Hirschmann 934061701 Stromkabel Rot 0,25 m
Hirschmann
934061701
ab € 5,34*
Zubehör
Hirschmann 934063701 Stromkabel Rot 1 m
Hirschmann
934063701
ab € 4,57*
Zubehör
Hirschmann 934066701 Stromkabel Rot 2 m
Hirschmann
934066701
ab € 5,58*
Zubehör
Hirschmann 972518101 Prüfsonde
Hirschmann
972518101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann MLN 25/2,5 Messleitung
Hirschmann
934059101
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen