Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung, 24 100m Weiß ETFE isoliert Ø 1.15mm 19/0,12 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8850884
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8850884
EAN/GTIN:
5056112237303
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24
Aderlitzen = 19/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = ETFE
Isolierungsstärke = 0.25mm
Litzengröße = 0,12 mm
DEF STAN 61-12 Teil 29/1. Die maximale Betriebsspannung dieser Kabel beträgt 600 Vac. ETFE-Kabel (Tefzel) von RS PRO. Dieser mit Ethylentetrafluorethylen (auch als Tefzel bekannt) isolierte Draht von RS PRO wird gemäß den Anforderungen von DSTAN 61–12 Teil 29/1 gefertigt. Die äußere Ummantelung ist beständig gegen Temperaturen von bis zu +270 °C und weist eine gute Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit auf. Die Leiter bestehen aus verzinntem Kupferdraht. Durch seine Eigenschaften ist Ethylentetrafluorethylen-Draht ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Nuklearkabel, Elektronik-, medizinische und Geräteleitungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Schwer entflammbar • Dünn und leicht • Beständig gegen Abrieb, Kraftstoff, Öl und Chemikalien • Wahlweise erhältlich in Schwarz oder Weiß • Konform mit DSTAN 61–12 Teil 29/1. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art.
Weitere Informationen:
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24
Aderlitzen:
19/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
ETFE
Isolierungsstärke:
0.25mm
Litzengröße:
0,12 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg24 weiss
,
litze
,
litze 100m
,
8850884
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
ETFE24WHI
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,52*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 112,87*
€ 134,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 111,01*
€ 132,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 99,03*
€ 117,85
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 91,94*
€ 109,41
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 79,52*
€ 94,63
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 61,51*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen