Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 6.35mm, Länge: 15mm, DST-JFRM-1315DS6.35x2.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 6.35mm, Länge: 15mm, DST-JFRM-1315DS6.35x2.54
Artikel-Nr.:
     108EL-8854785
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JFRM-1315DS6.35x2.54
EAN/GTIN:
     5059041823401
Suchbegriffe:
Spindelmutter
igus spindelmutter
spindelmutter
Für Wellendurchmesser = 6.35mm
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 2.54mm
Gesamtlänge = 15mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
6.35mm
Spindelmutter Typ:
Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung:
2.54mm
Gesamtlänge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 8854785, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, Igus, DSTJFRM1315DS635x254, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x2.54-R-1000-ES
ab € 34,25*
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x2.54-R-300-ES
ab € 19,69*
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x2.54-R-500-ES
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.