Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 6.35mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 6.35mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855007
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-6.35x2.54-R-1000-ES
EAN/GTIN:
     5059041828772
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
igus gewindespindel
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Schaftlänge = 1000mm
Hebelbetätigung = 2.54mm

Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Schaftlänge:
1000mm
Hebelbetätigung:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: 8855007, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindeln, Igus, DSTLS635x254R1000ES, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-131315DS6.35x2.54
ab € 35,88*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-1315DS6.35x2.54
ab € 39,64*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35x2.54
ab € 67,10*
Zubehör
Igus
DST-JSRM-1413DS6.35x2.54
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.