Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 69 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.18mm x 12mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 69 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.18mm x 12mm x 33m
3M Scotch 69 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.18mm x 12mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-8855255
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T6912
EAN/GTIN:
     5059041789585
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 12mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.18mm
Haftfestigkeit = 4,4 N/cm
Reißdehnung = 5%
Zugfestigkeit = 314N/cm
Finish = Glas
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Handelsname = Scotch 69
Modellnummer = Scotch 69

3M ® 361 Glasgewebeband. Mit dem 3M 69 ist dies ein hochwertiges Glasgewebeband, das Oberflächen und Materialien elektrisch isoliert und mechanischen Schutz bei hohen Temperaturen bietet. Hergestellt aus einer gewebten Glasfaserrückseite mit Silikonklebstoff, der sich hervorragend für Anwendungen eignet, die Hochtemperaturanwendungen erfordern. Das 69 von 3M ist ein starkes und Durable Band, das für hohe Temperaturen entwickelt wurde. Er wurde für den Einsatz an 600-Volt-Motoren für Trockenbauanwendungen und Transformatoren mit und ohne Lackbeschichtung entwickelt. Darüber hinaus Top hält er intermittierenden Temperaturen von bis zu 200 °C stand Dies hängt von der Art und Dauer der Wärmequelle ab. Eigenschaften und Vorteile. Glasgewebeband mit einem wärmebeständigen, duroplastischen Silikonklebstoff Klebstoff sorgt für eine erhöhte Haftung nach dem Auftragen in Bereichen Hohen Umgebungstemperaturen Kantenreißfest, anpassungsfähig, wärmebeständig, schwer entflammbar Für den Einsatz als Coil Cover, Anchor, Banderole und Kern, Layer- und Crossover-Isolierung Druckbar UL-Zulassung für Dauerbetrieb bis 200 °C. Typische Anwendungen:. Isolierung und Reparatur von Spulen an Bergbaumaschinen Spleißen von silikonbeschichtetem Glasdraht, wenn Spleiße mehr Abrieb erfordern Beständigkeit und mechanische Festigkeit, die durch Silikon erreicht werden kann Klebebänder Isolierende Transformatorleitungen der Klasse "H" in Trockenausführung Isolierspleiße aus Draht vom Typ SA in Wärme Behandlung von Bereichen Speziell geeignet für Hochtemperaturanwendungen Verwendet in einer Vielzahl von Spulen-/Transformator- und Motoranwendungen, einschließlich einer Außenwicklung für Spulen, Spulen, Bandspulen, Kabelschuh zum Niederhalten, Enddrehung und Anchor und Anschluss. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Diese Bänder haben in der Regel eine Lagerfähigkeit von fünf Jahren, wenn sie korrekt ab dem Versanddatum des Herstellers gelagert werden. Welche Arten von Trägermaterialien für Gewebebänder gibt es?. Es gibt viele Trägermaterialien auf Gewebebändern: Stoff/Stoff wie Baumwolle wird zur Verbesserung der Zugfestigkeit, Wärmebeständigkeit und elektrischen Beständigkeit verwendet. Gewebte Fasern sind stärker als Vliesstoffe. Glas/Glasfaser werden mit Glas- oder Glasfaserpartikeln verstärkt. Dies erhöht die Wärmebeständigkeit. Kunststoff/Polymer wird durch eine Folie in Form eines Bandes, einer Folie oder eines Laminats geschützt. PET/Polyester haben eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und sind altersfest. Was ist der Unterschied zwischen Klebeband, Klebeband und Klebeband mit Stoffbezug?. Das sehr häufig verwendete und vielseitige Klebeband und die Gaffa-Bänder sind beide Arten von Gewebeband, obwohl sie sich in ihrem Klebstoff und ihrer Art von Rückseite unterscheiden. Das Klebeband ist beispielsweise ein Material aus Stoff, das hitzebeständig und nicht reflektierend ist und einen Klebstoff aufweist, der beim Entfernen von der Oberfläche keine Spuren hinterlässt und daher für temporäre Anwendungen geeignet ist. Daher ist es ideal für Theater- und Studioanwendungen, bei denen subly, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Kanalband ist ein breiter Begriff, der viele verschiedene Stufen von Material und Klebstoff umfasst, aber typischerweise durch eine Polyethylen-Folie und einen gummibasierten Klebstoff gekennzeichnet ist. Seine Festigkeit, Kohäsion und seine ability zum leichten Abreißen bedeutet, dass er für eine Reihe von Anwendungen geeignet ist, bei denen eine dauerhafte Beständigkeit erforderlich ist. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
12mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.18mm
Haftfestigkeit:
4,4 N/cm
Reißdehnung:
5%
Zugfestigkeit:
314N/cm
Finish:
Glas
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Handelsname:
Scotch 69
Modellnummer:
Scotch 69
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.