Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AC20 G1/8 FRL 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855851
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AC20A-F01-B
EAN/GTIN:
     5059039830299
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Anschlussverbindung = G1/8
Integriertes Manometer = Ohne Manometer
Serie = AC20
Filtergröße = 5µm
Betriebsumgebungstemperatur min. = -5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Minimale Druckeinstellung = 0.05MPa

Luftaufbereitungsbaugruppen der Serie AC20A-AC40A-B. Die Filter-Regler-Öler der Serien AC-B von SMC wurden neu entwickelt und bieten eine doppelschichtige, transparente Schüssel für bessere Ebenensichtbarkeit und verlängerte Lebensdauer. Als Teil der modularen Luftaufbereitung von SMC lässt sich der AW-B mit anderen Bauteilen wie z. B. einem Weichstartventil und Nebel-Trennvorrichtungen mit ähnlichen Gehäusegrößen kombinieren, um die Anforderungen, die an die meisten Luftaufbereitungssysteme gestellt werden, zu erfüllen. Diese Filter-Regler-Öler sind in einer Reihe von Gehäusegrößen von 10 bis 40 mit Führungen von G1/8" bis G1/2" erhältlich (auch erhältlich als M5x0.8). Verschiedene Optionen sind erhältlich, einschließlich einer automatischen Ablassfunktion (Schließer- oder Öffner), runde oder quadratische Manometer und Frontplatten-Montagekits. Diese hochflexiblen F.R.L. (Filter-Regler-Öler) sind ideal für die Automobilindustrie, Anlagen- und Maschinenfertigung. Einheiten bieten auch eine austauschbare, modulare Befestigung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Integriertes Manometer:
Ohne Manometer
Serie:
AC20
Filtergröße:
5µm
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Minimale Druckeinstellung:
0.05MPa
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit smc, schmiervorrichtung, wartungseinheit filterelement 5 µm, 8855851, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, SMC, AC20AF01B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,61*
€ 50,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,09*
€ 51,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.