| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8856072 Herst.-Nr.: 09155035411 EAN/GTIN: 5059039158737 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Serie = Han F+B Zur Verwendung mit = Kapuze
IEC 60664-1, IEC 61984. Verwendet Kontakte aus den Serien Han D und Han E, siehe ; 417-8703 417-8703 und ; 741-7777 741-7777 und Serien. Siehe das Datenblatt bezüglich der geeigneten Einsätze für den Adapter. Steckverbindersystem Lebensmittel und Getränke Han F+B, Harting. Harting HAN Steckverbindersystem für Lebensmittel- und Getränke, die Han F+B Serie, besteht aus Gehäuse, Hauben, Einsätzen und Abdeckungen, die speziell für den Einsatz in der anspruchsvolle Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurden. Die F+B Serie von Steckverbindern bieten Schutzart IP69K nach der Montage und sind optimiert für Spritzwasserschutzzone 2 sowie Hochdruck- oder Dampfreinigung. Diese vielseitigen Steckverbinder können bis zu 25 zusätzliche Einsatzarten aus der Harting Han-Serie aufnehmen, wenn der geeignete Adapter verwendet wird (siehe ; 885-6084 885-6084 im Angebot), geeignet für die Übertragung von Signal-, Daten- und Leistung in vielen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Kann mit bis zu 25 verschiedenen Harting Han Kontakteinsätzen (mit Adapter) konfiguriert werden ECOLAB®-geprüft Kabelverschraubung Schutzart IP69K 500 Steckspiele Temperaturbereich –40 bis +125 °C Ausgelegt für 400 V, 16 A Impulsspannung: 6KV Mit PE-Anschluss Verschmutzungsgrad 3 (Einsätze und Adapter) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Serie: | Han F+B | Zur Verwendung mit: | Kapuze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8856072, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09155035411, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,83* | € 5,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,7811* | € 5,6874* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,16* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,37* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|