Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Schalter, SMA Female, 1-poliger Wechsler, 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8858557
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     CCR-33S3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais teledyne
hf-relais
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Schaltgeschwindigkeit = 20ms
Übersprechdämpfung = 60dB
Einfügedämpfung max. = 0.5dB
Steckertyp = SMA Female
Ausgangsimpedanz = 50Ω
Abmessungen = 38.1 x 13.21 x 46.23mm
Gewicht = 46.8g
Höhe = 46.23mm
Länge = 38.1mm
Frequenz max. = 18GHz
Betriebstemperatur max. = +65°C
Modellnummer = CCR-33GHz

Teledyne - Serie CCR33. Professionelle Reihe von Teledyne Halbleiterrelais aus der Serie CCR. Die Aufgabe der Relais ist das Umschalten eines Mikrowellensignals von einem gemeinsamen Eingang an einen der beiden Ausgänge. 1-poliger Umschalter Verschiedene Spannungen verfügbar Ausfallsicheres Betätigungselement
Weitere Informationen:
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Schaltgeschwindigkeit:
20ms
Übersprechdämpfung:
60dB
Einfügedämpfung max.:
0.5dB
Steckertyp:
SMA Female
Ausgangsimpedanz:
50Ω
Abmessungen:
38.1 x 13.21 x 46.23mm
Gewicht:
46.8g
Höhe:
46.23mm
Länge:
38.1mm
Frequenz max.:
18GHz
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Modellnummer:
CCR-33GHz
Weitere Suchbegriffe: 8858557, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Koaxialschalter, Teledyne, CCR33S3C, Switches, Micro Switches & Detector Switches, RF Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.