Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Artikel
Sifam Tinsley Sigma Amperemeter 5A AC Dreheisen, 48mm x 48mm T. 54mm, 0 → 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8861828
Hersteller:
Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
EQ44-I1122N1CAW0ST
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dreheisen amperemeter ac
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 5A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 48mm
Tiefe = 54mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messbereich = 0 → 5A
Minimaler angezeigter Wert = 0A
DE-Einbaumessgerät der Serie Sigma. Diese DE-Dreheisen-Einbaumessgeräte der Serie Sigma sind in geformten Polycarbonat-Gehäusen untergebracht und eignen sich für die Messung von Wechselströmen in einem Frequenzbereich von 15–400 Hz und Spannungen in einem Frequenzbereich von 15–100 Hz. Erhältlich in verschiedene Größen für Amperemeter und Voltmeter Austauschbarkeit der Skala Fast lineare Skala Glasfaserverstärktes Polycarbonat-Gehäuse Messerzeiger Leicht ersetzbares Glas und Einfassung
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
5A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
48mm
Tiefe:
54mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messbereich:
0 → 5A
Minimaler angezeigter Wert:
0A
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Strommessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
amperemeter
,
8861828
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Strommessgeräte
,
Sifam Tinsley
,
EQ44I1122N1CAW0ST
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Ammeters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Amperemeter 10 (Input, Scale)A AC Dreheisen, 45mm x 45mm T. 54 (<30 A)mm, 0 → 10 (Input, Scale)A / 1 %
RS Pro
1862418
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen